ABB SMART BUILDINGS - Valonsäädin - Valonsäädin 1-kanava 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395346389
Sähkönumero
2830053
Toimittajan tuotenumero
62851/10 U-WL-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Max. kytkentäteho LED:
180 W
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Valonsäädin 1-kanava 230VAC valaistuksen ohjaukseen. Monipuolinen ratkaisu valaistusjärjestelmien ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).
- Kytkentä kahdella johdolla (230V).
- Nollajohdin voidaan kytkeä halutessa, suositellaan pienille kuormille <10W/VA.
- Pikaliittimet
- 1kpl himmennyskanava ja kuorma (230V) riippuu säädöstä: L-säätö 3-100W ja R,C-säätö 3 - 180W
- 1kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaa
- Liitäntä mahdollisuus 230V kytkimelle tai painikkeelle
- Kojerasia asennus (mahtuu kytkimen taakse)
- Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja.
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen mobiilaitteella max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


