ABB SMART BUILDINGS - Valvontarele - DIN-kisko Vikavirta 30mA-30A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - sekajärjestelmää varten

  • Virta 1 - 500...500 mA

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä - 0 s

  • Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä - 10 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542748236

Sähkönumero

2712038

Toimittajan tuotenumero

RD3-48

Tukkuerä

1

Toiminto:

sekajärjestelmää varten

Virta 1:

500...500 mA

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Jäännösvirran ilmaisu:

kyllä

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Leveys:

52.8 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

65 mm

DIN-kisko Vikavirta 30mA-30A 48VAC/150VDC, ( 0,3-5 s ) A-Tyyppi



Vikavirtamonitorit ovat vikavirtasuojia, joilla vahvistetaan standardin IEC 60947-2 liite M sekä standardi IEC 62020, ja niitä voidaan käyttää vain signaalihälytyksen antamiseen maasulkuvian yhteydessä tai yhdessä suojalaitteiden kanssa virran maavuodon seurantaa varten.

Edut
  • Asennustyön vähentäminen minimiin moduulikojeiden asennusominaisuuksien ansiosta
  • Suojaa laitteistoa maasulun aiheuttamilta vaurioilta ja vähentää siitä johtuvaa seisokkiaikaa
  • Kompaktien moduulien ansiosta tilan tarve vähenee minimiin
  • Antaa varoituksen laitteiston ennaltaehkäisevän kunnossapidon tarpeesta
Ominaisuudet
  • Kompakti
  • Integroitu
  • Lisäelementit