ABB SMART BUILDINGS - Vastaanotin langaton - Hälytystikku USB f@h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395276990
Sähkönumero
2830070
Toimittajan tuotenumero
SAP/A2.1
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
ABB-free@home hälytystikku. USB-liitin. Palo- ja häkävaroittimien hälytys/ilmoitustietojen liittäminen ABB-free@home järjestelmään. Radiotaajuus 868MHz. Max 20 varoituslaitetta (suositus 12kpl). Mukana toimitetaan USB-jatkokaapeli.
ABB-free@home hälytystikku. Palo- ja häkävaroittimien hälytys/ilmoitustietojen liittäminen ABB-free@home järjestelmään. USB-liitin. Radiotaajuus 868MHz. Max 20 varoituslaitetta (suositus 12kpl). Mukana toimitetaan USB-jatkokaapeli.
ABB-free@home hälytystikku. Palo- ja häkävaroittimien hälytys/ilmoitustietojen liittäminen ABB-free@home järjestelmään. USB-liitin. Radiotaajuus 868MHz. Max 20 varoituslaitetta (suositus 12kpl). Mukana toimitetaan USB-jatkokaapeli.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


