Etusivu

ABB SMART BUILDINGS - Väyläliityntäyksikkö - f@h Kapasitiivinen painike

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395342398

Sähkönumero

2815722

Toimittajan tuotenumero

BAU-F-0.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Väyläliityntäyksikkö f@h kapasitiivinen painike