ABB SMART BUILDINGS - Väyläliityntäyksikkö KNX - Kapasitiivinen painike

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) - 32 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395334447

Sähkönumero

2815741

Toimittajan tuotenumero

BA/U1.0.1

Tukkuerä

0

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Väyläliityntäyksikkö KNX kapasitiivinen painike

ABB-KNX väyläliityntäyksikkö painikeosille KK/U4.63.1 ja KK/U4.55.1