ABB SMART BUILDINGS - Väylämuunnin - IP Hissiohjain B/T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - LAN
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Materiaali - muovi
Leveys - 72 mm
Korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891821187
Sähkönumero
2815895
Toimittajan tuotenumero
H8308
Tukkuerä
1
Väyläliitäntä:
LAN
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Materiaali:
muovi
Leveys:
72 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Väylämuunnin hissiohjain. DIN-kiskoasennus. 4-moduulia DIN. PoE-liitäntä.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP väylämuunnin hissiohjain. DIN-kiskoasennus. PoE-liitäntä. Hissi ohjaukseen ABB-Welcome IP -järjestelmällä.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP väylämuunnin hissiohjain. DIN-kiskoasennus. PoE-liitäntä. Hissi ohjaukseen ABB-Welcome IP -järjestelmällä.
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


