ABB SMART BUILDINGS - Väylämuunnin KNX - ENO-KNX 32-kan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - EnOcean
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 32
Laitteiden maksimimäärä per kanava - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2815745
Toimittajan tuotenumero
ENO-KNX
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
EnOcean
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
32
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX-EnOcean 32-kanavainen, kaksisuuntainen, pinta-asennus IP20
ENO-KNX on kaksisuuntainen yhdyskäytävä EnOcean-radiolaitteiden ja KNX-väylän välillä. Se siirtää langattomien EnOcean-antureiden komentoja ja mitattuja arvoja KNX-väylään esimerkiksi KNX-toimilaitteiden ohjaamiseksi. Langattomia EnOcean-toimilaitteita voidaan ohjata myös KNX:n kautta.
ENO-KNX on kaksisuuntainen yhdyskäytävä EnOcean-radiolaitteiden ja KNX-väylän välillä. Se siirtää langattomien EnOcean-antureiden komentoja ja mitattuja arvoja KNX-väylään esimerkiksi KNX-toimilaitteiden ohjaamiseksi. Langattomia EnOcean-toimilaitteita voidaan ohjata myös KNX:n kautta.


