ABB SMART BUILDINGS - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - DS301C M C13 A30

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

13 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542858652

Sähkönumero

3217839

Toimittajan tuotenumero

DS301C M C13 A30

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

13 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisjännite:

230 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

10 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

10 kA

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Upotussyvyys:

17.6 mm

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

2.25 W

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-napainen, 1P+N, C-käyrä, 13A, 30mA, 1-moduulin levyinen, Icn=10kA IEC/EN 61009-1, 230VAC, A-Tyyppi

Tilaa säästävä ratkaisu kattavaan suojaukseen DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat täydellinen ratkaisu toteuttaa yhdistelmäsuojaus kun sähkökeskuksessa on rajoitetusti tilaa. Sarjan tuotteet ovat yhden moduulin levyisiä, jännitteestä riippumattomia sähkömekaanisesti toimivia. Muutama virtakisko vaihtoehto: PSc 3/24/10 N, 4-napainen 12 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N-L1… (Snro 3214088) PSc 3/120/10 N, 4-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N-L1… (Snro 3217632)

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan