ABB SMART BUILDINGS - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - DS301C M C6 A30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 1
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542858454
Sähkönumero
3217837
Toimittajan tuotenumero
DS301C M C6 A30
Tukkuerä
1
Suojattujen napojen määrä:
1
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
6 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisjännite:
230 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
10 kA
Taajuus:
50 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Upotussyvyys:
17.6 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
1.56 W
Asennustapa:
DIN-kisko
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tilaa säästävä ratkaisu kattavaan suojaukseen DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat täydellinen ratkaisu toteuttaa yhdistelmäsuojaus kun sähkökeskuksessa on rajoitetusti tilaa. Sarjan tuotteet ovat yhden moduulin levyisiä, jännitteestä riippumattomia sähkömekaanisesti toimivia. Muutama virtakisko vaihtoehto: PSc 3/24/10 N, 4-napainen 12 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N-L1… (Snro 3214088) PSc 3/120/10 N, 4-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N-L1… (Snro 3217632)
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


