ABB SMART BUILDINGS - Virtakisko - 3-napainen 12 moduulia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546142730
Sähkönumero
3217733
Toimittajan tuotenumero
PSH 3/12
Tukkuerä
1
Pituus:
210 mm
10mm2, L1-L2-L3…
SH200 Johonsuojakatkaisijoille
SH200 Johonsuojakatkaisijoille
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


