Etusivu
Varastointi päättyy

ABB SMART BUILDINGS - Virtamittari analoginen - 30A DIN-kisko

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 52.5 mm

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko

  • Korkeus - 85 mm

  • Laajennettava - kyllä

  • Mitta-alue - 0...30 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542000501

Sähkönumero

6701060

Toimittajan tuotenumero

AMT1-30

Tukkuerä

1

Leveys:

52.5 mm

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko

Korkeus:

85 mm

Laajennettava:

kyllä

Mitta-alue:

0...30 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Tehohäviö:

1.2 W

Muuntajaliitäntä:

ei

Max. osoittimen taipuma:

90 °

Asteikon nimellinen loppuarvo:

30 A

Ylivirta-asteikko:

ei

Asteikon valaistus:

ei

Maksimiosoitin:

kyllä

Kalibroitu:

kyllä

30A DIN-kisko Suoraliitäntä, VAC

ABB:n System pro M compact® -mittauslaitesarja sisältää kattavan ja erikoistuneen etupaneeli- ja DIN-kiskolaitevalikoiman (verkkoanalysaattorit, analogiset ja digitaaliset volttimittarit, ampeerimittarit ja taajuusmittarit), jotka on suunniteltu kaikentyyppisiin siviilialan, kaupallisen alan ja teollisuuden sovelluksiin ja joiden avulla yksi- tai kolmivaihe-pääsähköparametrit voidaan mitata tehokkaasti.Sarjaa on mahdollista täydentää laajalla lisävarustevalikoimalla, johon kuuluu virta- ja jännitemuuntimia, ohitusvastus sekä kiskoviestinnän muuntimia.

Edut
  • Täydellinen valikoima verkkoanalysointi- ja monitoimimittareita.
  • Kaikentyyppisiin sovelluksiin voidaan aina valita erikoistuneimmat laitteet
  • Laaja lisävarustesarja, jonka avulla ABB:n mittauslaitteita voidaan asentaa laajaan valikoimaan sovelluksia
  • Sekä etupaneelin (syvyyttä on vähennetty) että DIN-kiskolaitteiden kompaktin muotoilun ansiosta kojeistotila voidaan optimoida
Ominaisuudet
  • Kaikkien pääsähköparametrien TRMS-mittaus
  • Rajaton viestintä: kaikki verkkoanalysaattorin, monitoimi- ja energiamittareiden mittaamat tiedot voidaan välittää nopeasti etäkohteisiin laaja-alaisimpien viestintäprotokollien avulla