ABB SMART BUILDINGS - Virtamuuntaja avattava - 100/5A lk3 Ø24mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542730958
Sähkönumero
6719154
Toimittajan tuotenumero
CT1M-C 100
Tukkuerä
60
Avattava virtamuuntaja 100/5 A, lk 3, aukko Ø24 mm
Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen avattava virtamuuntaja. CTM1-C-virtamuuntajassa on kiinteä 1 m toisiojohto. Kompaktin koonsa ja avattavuudensa ansiosta tämä virtamuuntaja sopii eritysien hyvin jälkiasennettavaksi.
Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen avattava virtamuuntaja. CTM1-C-virtamuuntajassa on kiinteä 1 m toisiojohto. Kompaktin koonsa ja avattavuudensa ansiosta tämä virtamuuntaja sopii eritysien hyvin jälkiasennettavaksi.