ABB SMART BUILDINGS - Virtamuuntaja avattava - Insite INS-E3 80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Leveys - 22.8 mm
Syvyys - 25.8 mm
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612271516451
Sähkönumero
6719026
Toimittajan tuotenumero
CTS-1-80
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Leveys:
22.8 mm
Syvyys:
25.8 mm
Korkeus:
40 mm
Virtamuuntaja 80 A INS-E3 energiamittausmoduulille
Virtamuuntaja 80 A INS-E3 energiamittausmoduulille
Virtamuuntaja 80 A INS-E3 energiamittausmoduulille


