ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1-T2 1P+N s P TS QS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA
Jakelujärjestelmä DC - ei
Jakelujärjestelmä IT - ei
Jakelujärjestelmä TN - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3660308524898
Sähkönumero
3217658
Toimittajan tuotenumero
OVR T1-T2 1N 12.5-275S P TS QS
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
12.5 kA
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.4 kV
Suojataso L-PE:
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.4 kV
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Kaukomerkinanto:
kyllä
Integroitu varmistussulake:
ei
Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:
ei
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:
ei
Ylivirtasuojattu jännitelähtö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


