ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1-T2 3P+N P TS QS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.5 kV
Suojataso L-PE - 1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE - 1.5 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546114638
Sähkönumero
3217685
Toimittajan tuotenumero
OVR T1-T2 4L 100-255 P TS
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suojataso L-PE:
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
100kA (25kA/napa), Uc=230/400VAC, Up= 1,5kV, (TN-S)
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


