ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1-T2 3P+N s P QS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Jakelujärjestelmä DC - ei

  • Jakelujärjestelmä IT - ei

  • Jakelujärjestelmä TN - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3660308525017

Sähkönumero

3217623

Toimittajan tuotenumero

OVR T1-T2 4L 12.5-275S P QS

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

2.8 kV

Suojataso L-PE:

1.4 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.4 kV

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Kaukomerkinanto:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:

ei

Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:

ei

Ylivirtasuojattu jännitelähtö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

12,5 kA, Uc= 230/400VAC , Up= 1,4kV, (TN-S)

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan