ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1-T2 3P s P TS QS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Jakelujärjestelmä DC - ei

  • Jakelujärjestelmä IT - ei

  • Jakelujärjestelmä TN - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3660308524911

Sähkönumero

3217665

Toimittajan tuotenumero

OVR T1-T2 3L 12.5-275S P TS QS

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Suojataso L-PE:

1.4 kV

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukomerkinanto:

kyllä

Integroitu varmistussulake:

ei

Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:

ei

Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:

ei

Ylivirtasuojattu jännitelähtö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

12,5 kA, Uc= 230/400VAC, Up= 1,4kV, (TN-C)

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan