Etusivu

ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T2 3P P TS QS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 3

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Suojaustason jännite - 1.25 kV

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 kg CO₂ekv.

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3660308519832

Sähkönumero

3217667

Toimittajan tuotenumero

OVR T2 3L 40-275 P TS QS

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

3

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.25 kV

Asennustapa:

muu

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Enimmäispurkausvirta (8/20):

20 kA

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

100 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.25 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

16 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.25 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

125 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

125 A

Integroitu oikosulkusuojaus:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

40kA, Uc= 275VAC, Up= 1,25kV, (TN-C)