ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T2-T2 3P P QS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 3
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA
Nimellisjännite AC - 400 V
Suojaustason jännite - 0.9 kV
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3660308519818
Sähkönumero
3217661
Toimittajan tuotenumero
OVR T2-T3 3L 20-275 P QS
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
3
Nimellissyöksyvirta (8/20):
5 kA
Nimellisjännite AC:
400 V
Suojaustason jännite:
0.9 kV
Asennustapa:
muu
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
5 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
3 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
100 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
0.9 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
16 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
125 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
25 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
125 A
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


