ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuojapatruuna - T1-T2 L C QS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Jakelujärjestelmä DC - ei

  • Jakelujärjestelmä IT - ei

  • Jakelujärjestelmä TN - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3660308525031

Sähkönumero

3217624

Toimittajan tuotenumero

OVR T1-T2 12.5-275S C QS

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.4 kV

Suojataso L-PE:

1.4 kV

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kaukomerkinanto:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:

ei

Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:

ei

Ylivirtasuojattu jännitelähtö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

12,5 kA, Uc= 230/400VAC , Up= 1,4kV

OVR-Ylijännitesuojat
Suojaavat sähköjärjestelmiä ja -laitteita salamaniskujen ja sähköverkon toimintojen aiheuttamilta lyhytaikaisilta yli- ja syöksyjännitteiltä.
Edut
- Purkaa salamaniskujen (suorat ja epäsuorat vaikutukset) tai kytkentätoimintojen aiheut-tamat ylijännitteet.
- Rajoittaa jännitehuipun laitteen sallimalle tasolle.
- Parantaa palvelun laatua ja laitteen käyttöikää.
Ominaisuudet
- Kattava valikoima ylijännitesuojia kaikkiin sovelluksiin: T1, T1+T2, T2, T2+T3 ja PV.
- Monipuolinen varustelu: elinkaari-ilmaisin, pistokemoduuli.
- Valikoimassa tuotteet kaikkiin sähköverkkoihin (TT, TNC, TNS, IT) ja mallit joissa on tupla varistori ( s = safety reserve system) ja TS joissa potentiaalivapaa hälytyskosketin.

ABB SMART BUILDINGS -tuote

Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan