ABB SMART POWER - Apukosketin - AUX-C 1Q 250 V XT2-XT4 W 600V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Apukosketin - AUX-C 1Q 250 V XT2-XT4 W 600V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644868512

Sähkönumero

3642145

Toimittajan tuotenumero

1SDA080322R1

Tukkuerä

1

AUX-C 1Q 250 V XT2-XT4 W 600V, 1 m johdoilla. Ulosvedettävään

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.