Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB SMART POWER - Asennustarvikepakkaus - KIT W MP XT4 4p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Asennustarvikepakkaus - KIT W MP XT4 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin - ei

  • Asennussarja plug-in -mallista kiinteään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644692032

Sähkönumero

3641061

Toimittajan tuotenumero

1SDA066287R1

Tukkuerä

1

Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin:

ei

Asennussarja plug-in -mallista kiinteään:

ei

KIT W MP XT4 4p, Muunnossarja ulosvedettäväksi, 4-nap

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.