ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - CDCM 640

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Napojen lukumäärä - 4
Kaapin IP-luokka - muu
Materiaali - alumiini
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980009169
Sähkönumero
5451614
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300610
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
630 A
Napojen lukumäärä:
4
Kaapin IP-luokka:
muu
Materiaali:
alumiini
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1800 mm
Syvyys:
220 mm
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
muu
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Kuumasinkityt mittarikaapit CDCM
Kaappi on kuin CDC, mutta varustettuna erillisellä mittaritilalla.

ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


