ABB SMART POWER - Kaappitarvike - C20-DB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 350 mm
Korkeus - 215 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980029822
Sähkönumero
5411430
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310696
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
350 mm
Korkeus:
215 mm
Syvyys:
50 mm
Kosteuseriste Kabeldonin 20 moduulia leveisiin CDC-kaappeihin
Kosteuseriste, asennetaan CDC x40 jakokaapin sisälle maanpintaa vasten.
Kosteuseriste, asennetaan CDC x40 jakokaapin sisälle maanpintaa vasten.

ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


