ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KHB 3, pidike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 270 mm
Korkeus - 110 mm
Syvyys - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980003358
Sähkönumero
5451628
Toimittajan tuotenumero
2CGX063190245
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
270 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
185 mm
Kaapelikanavan pidike
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


