ABB SMART POWER - Kaappitarvike - MPT-S 73, asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 890 mm
Korkeus - 580 mm
Syvyys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980028252
Sähkönumero
5451427
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310688
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
890 mm
Korkeus:
580 mm
Syvyys:
35 mm
Puinen asennuslevy Kabeldon SCDx73 kaappiin
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


