ABB SMART POWER - Kotelo - 080SP18SFC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kotelo - 080SP18SFC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 18

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Aukon halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500518878

Sähkönumero

2307482

Toimittajan tuotenumero

1SFA170859R2000

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

18

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Aukon halkaisija:

22 mm

Syvyys:

101.5 mm

Leveys:

300 mm

Korkeus:

257 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

18-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITHOUT HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREYALUMINUM

Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.