Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB SMART POWER - Liitinpakkaus - KIT FC CuAl 1x120...240mm2 XT2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Liitinpakkaus - KIT FC CuAl 1x120...240mm2 XT2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644010850

Sähkönumero

3642240

Toimittajan tuotenumero

1SDA067171R1

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

KIT FC CuAl 1x120...240mm2 XT2 3pcs +ADP, Kupari/Alumiini

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.