ABB SMART POWER - Moottorikäynnistin - DRAF09-11S 24-60V50/60HZ

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Moottorikäynnistin - DRAF09-11S 24-60V50/60HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Kotelon kannen väri - muu

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471522144218

Sähkönumero

3709763

Toimittajan tuotenumero

DRAF09-11S

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Kotelon kannen väri:

muu

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

20 mm

Syvyys:

131 mm

Kotelon laatuluokka:

ABS

Leveys:

107 mm

Korkeus:

230 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

DRAF09-11S,4kW,24-60V50/60HZ,erilinen ohjausjännite

sisältää AF-kontaktorin, apukoskettimen CB5-10, PE ja N-liittimen. Lämpörele TF42 tilattava erikseen.