ABB SMART POWER - Moottoriohjain - MOE-E XT2/XT4 110..125V AC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Moottoriohjain - MOE-E XT2/XT4 110..125V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...125 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...125 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644692872

Sähkönumero

3638730

Toimittajan tuotenumero

1SDA066471R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...125 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...125 V

MOE-E XT2/XT4 110..125V AC/DC, Väyläohjattava versio

Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.