ABB SMART POWER - Valvontarele pinnankorkeus - CM-ENS.21S pinnanvalvontarele

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Valvontarele pinnankorkeus - CM-ENS.21S pinnanvalvontarele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mittaustapa - johtava

  • Elektrositulojen määrä - 3

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614502927

Sähkönumero

2712567

Toimittajan tuotenumero

1SVR730850R0200

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mittaustapa:

johtava

Elektrositulojen määrä:

3

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

0 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

0 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Syöttöjännite DC:

24...240 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sarjaankytkettävissä:

kyllä

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

103.7 mm

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

1c/o, 0.1-1000kOhm, 24-240VAC/DC

Nestepinnan valvontareleet Korkealuokkainen nestepintojen valvonta ABB:n nestepinnan valvontareleet on tarkoitettu pinnankorkeuden ohjaukseen sekä johtavien nesteiden seossuhteiden valvomiseen. Valikoima sisältää yksittäisen toiminnon releitä ja monitoimireleitä, joita käytetään pumppujen ylivirtauksen ja tyhjäkäynnin estämiseen, täyttö- ja tyhjennyssovelluksiin sekä maksimi- ja minimihälytyksille. Saatavilla on lisäksi laaja valikoima lisävarusteita, kuten erilaisia elektrodeja. Edut ? Pumppujen suojaaminen tyhjäkäynniltä ? Prosessin vakauttaminen ja järjestelmän ylivirtauksen estäminen ? Helppo säätää etupuolen potentiometrin avulla ? Helppo asennus jousiliitintekniikan avulla Ominaisuudet ? Sarjaankytkettävä ? Säädettävä vasteherkkyys ? Laaja valikoima syöttöjännitteitä ? Määritetävissä ON-/OFF-viive