ABB SMART POWER - Absoluuttianturi - Absoluuttinen anturi RSA 597

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Absoluuttianturi - Absoluuttinen anturi RSA 597

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - umpiakseli

  • Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B+0

  • Ohjelmoitava - kyllä

  • Malli / Tyyppi - absoluuttianturi

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500410868

Sähkönumero

2712161

Toimittajan tuotenumero

2TLA020070R3600

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

umpiakseli

Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:

A+B+0

Ohjelmoitava:

kyllä

Malli / Tyyppi:

absoluuttianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Standardi rajapinnassa:

muu

Rakennuskoko:

58 mm

Akselin halkaisija:

10...10 mm

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Absoluuttinen anturi RSA 597 liittimellä, yksikierrosmalli, 10mm akseli

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan