ABB SMART POWER - Apukosketin - AUX-C 1Q 250 V XT1...XT4 F/P 6

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Apukosketin - AUX-C 1Q 250 V XT1...XT4 F/P 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644868505

Sähkönumero

3642144

Toimittajan tuotenumero

1SDA080321R1

Tukkuerä

1

AUX-C 1Q 250 V XT1...XT4 F/P 600V, 1 m johdoilla. Kiinteä/plug-in



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.