ABB SMART POWER - Apukosketin - AUX-C 2Q 400VAC XT2/XT4

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Apukosketin - AUX-C 2Q 400VAC XT2/XT4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644003388

Sähkönumero

3638665

Toimittajan tuotenumero

1SDA066440R1

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Lampunpidin:

ei ole

AUX-C 2Q 400VAC XT2/XT4 F/P, 1 m johdoilla. Kiinteä/plug-in



Kompaktikatkaisijan apu-/hälytyskoskettimet.