ABB SMART POWER - Apukosketin OT PLUS - Apukoskettimet 1s+1a

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019928272

Sähkönumero

3660443

Toimittajan tuotenumero

AUXGM3-11

Tukkuerä

1

Asennustapa:

sivusta asennettava

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Apukosketinlohko 1s+1a DIN-kiskokiinnitteisille OT30…160G3_ kytkimille. Asennettavissa molemmille puolille kytkintä. 1s on aikaistetulla toiminnolla.

Apukosketinlohko 1s+1a pohja- ja DIN-kiskoasenteisille OT Plus kytkimille OT16G1-...OT63G1-_BS, OT63G2-...OT100G2-_BS ja OT30G3-...OT160G3-_BS. Sisältää DIN-adapterin. Asennettavissa napsauttamalla molemmille puolille kytkintä. Enimmäismäärä 2+2 lohkoa eli 4s+4a. Sulkeutuva kosketin on >20ms aikaistetulla toiminnolla pääkärkiin nähden. Ith = 16A. Kaapelin poikkipinta max 2x2,5mm2.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.