Etusivu

ABB SMART POWER - Asennusalusta OT PLUS - Sovituslevy OT Plus OT30?160G_

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Asennusalusta OT PLUS - Sovituslevy OT Plus OT30?160G_

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019929903

Sähkönumero

3660481

Toimittajan tuotenumero

RFB-G3

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Sovituslevy OT Plus OT30…160G_ kytkimille, joissa on OT30…125F-sarjan asennusreiät. Sovituslevy OT Plus pohja-asennettaville OT30G3-...OT160G3-_BS kytkimille, jotka asennetaan suoraan OT30...60F (UL) ja OT100...125F (IEC) -sarjan asennusreikiin.

ABB OT Plus kytkimet.

OT Plus kytkinsarja vastaa kasvaviin huoliin ympäristöstämme, koska siinä yhdistyvät huippuluokan ominaisuudet kestävään rakenteeseen. PEP ecopassport-merkintä takaa, että OT Plus kytkinsarja täyttää maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset.

Tehohäviöitä on pienennetty jopa 53%, keskimäärin 31% ja tuotteet on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Kytkimestä voi kierrättää uudelleen 92-94%. Parannetulla oikosulkukestoisuudella ja 200.000 mekaanisella käyttökerralla annetaan ylivertainen suoja 160A nimellisvirtaan asti.