ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - CDCM 440

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - CDCM 440

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980007028

Sähkönumero

5451613

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300609

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

400 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1800 mm

Syvyys:

220 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Lukittavalla yläosalla oleva kaapelijakokaappi 400A 400/690V. Lukkoalaosassa CDC-LSE ja yläosassa CDC-LA. Leveys 600mm.

Kuumasinkityt mittarikaapit CDCM
Kaappi on kuin CDC, mutta varustettuna erillisellä mittaritilalla.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan