ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - KSIK 043

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - teräs
Leveys - 655 mm
Korkeus - 900 mm
Syvyys - 325 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
291 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331980046461
Sähkönumero
5451608
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300411
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
teräs
Leveys:
655 mm
Korkeus:
900 mm
Syvyys:
325 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
muu
Lukkojen lukumäärä:
2
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


