ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDC1698

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDC1698

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Kiskolla - kyllä

  • Kiskon IP-luokka - IP20

  • Sisältää liittimet - ei

  • Maadoituksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980007615

Sähkönumero

5411284

Toimittajan tuotenumero

SDC1698

Tukkuerä

3

Materiaali:

alumiini

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Kaapelijakokaappi 1600A 400/690V kiskojärjestelmällä. Kiskon leveys 98x12,5mm.

Kabeldon SDC1698 jakokaappi 1600 A, rakenne kuumasinkitty teräs.

SDC-sarjan kaapit soveltuvat sähkönjakelun tarpeisiin, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi pääjakokeskuksina, rakennustyömailla tai väliaikaisessa virranjakelussa. Jakelujärjestelmästä saadaan entistäkin joustavampi, sillä näiden kaappien avulla järjestelmään voidaan asentaa erilaisia kytkinlaitteita, kuten varokekytkimiä ja koteloituja katkaisijoita. Jalusta on tilattava erikseen.