ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDCH1673

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDCH1673

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

  • Irrallinen - kyllä

  • Yhteenkytkettävissä - kyllä

  • Kulmamalli - ei

  • Tilapäisasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980010738

Sähkönumero

5411237

Toimittajan tuotenumero

2CGD000965A1000

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jakokaappi kiskojärjestelmällä IP2X. 1600A 400/690V. Kiskon leveys 73mm.



Uudet SDCH-jakokaapit ovat oikea valinta silloin, kun asennuksesi vaatii suuren, vankan ja tukevan kaapin. SDCH on korkeampi versio hyvin kestävästä SDC-kaapelijakokaappisarjasta. Uudet kaapit voidaan toimittaa 1600 A virtakiskolla varustettuna tai tyhjänä kaappina. Kapeat, tilaasäästävät SLDL2/3 jonovarokekytkimet sopivat erinomaisesti SDCH-kaappiin.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan