ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDCM 098

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 1310 mm
Korkeus - 1523 mm
Syvyys - 312 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
941 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331980003303
Sähkönumero
5451617
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300444
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
1310 mm
Korkeus:
1523 mm
Syvyys:
312 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Lukkojen lukumäärä:
4
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
(Kaappi on kuin SDC , mutta varustettu erillisellä mittaritilalla).
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


