ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDCM448

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Napojen lukumäärä - 4
Kaapin IP-luokka - muu
Materiaali - alumiini
Leveys - 682 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980003259
Sähkönumero
5451274
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300435
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Napojen lukumäärä:
4
Kaapin IP-luokka:
muu
Materiaali:
alumiini
Leveys:
682 mm
Korkeus:
1523 mm
Syvyys:
312 mm
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
muu
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Kuumasinkityt mittarikaapit SDCM
(Kaappi on kuin SDC , mutta varustettu erillisellä mittaritilalla).
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


