ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDCM648

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDCM648

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 682 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003266

Sähkönumero

5451276

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300436

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

630 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

682 mm

Korkeus:

1523 mm

Syvyys:

312 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

KAAPELINJAKOKAAPPI

Kuumasinkityt mittarikaapit SDCM
(Kaappi on kuin SDC , mutta varustettu erillisellä mittaritilalla).

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan