ABB SMART POWER - Kaappitarvike - ADR M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 630 A
Liittimen leveys - 40 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980003792
Sähkönumero
5451407
Toimittajan tuotenumero
2CGX063030240
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
630 A
Liittimen leveys:
40 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu lattajohdinliitoksiin:
ei
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
- Eristetty ja kosketussuojattu
- Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
- Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
- Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
- Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta
ABB SMART POWER -tuote
Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan


