ABB SMART POWER - Kaappitarvike - CDC-LTC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - CDC-LTC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - avain

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - muu

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980028078

Sähkönumero

5451417

Toimittajan tuotenumero

2CGX043311040

Tukkuerä

1

Vääntimen tyyppi:

avain

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Tietoliikennesovellutuksessa käytettävä lukko Kabeldon CDC kaappiin

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan