ABB SMART POWER - Kaappitarvike - FV

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - FV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 245 mm

  • Korkeus - 53 mm

  • Syvyys - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003402

Sähkönumero

5451170

Toimittajan tuotenumero

2CGX063190225

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

245 mm

Korkeus:

53 mm

Syvyys:

52 mm

SEINÄKIINNIKE

Seinätuki Kabeldon CDC jakokaapille

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan