ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KHB 5, pidike

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KHB 5, pidike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 380 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Syvyys - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003365

Sähkönumero

5451629

Toimittajan tuotenumero

2CGX063190246

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

380 mm

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

290 mm

Kaapelikanavan pidike

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan