ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KKS

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KKS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 510 mm

  • Korkeus - 290 mm

  • Syvyys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003341

Sähkönumero

5451035

Toimittajan tuotenumero

2CGX063190286

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

510 mm

Korkeus:

290 mm

Syvyys:

60 mm

Kaapelikanavan lisätuki CDCP jakokaapeille.

Kaapelikanavan lisätuki

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan