ABB SMART POWER - Kaappitarvike - MPT-S 48, asennuslevy

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - MPT-S 48, asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 580 mm

  • Syvyys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003075

Sähkönumero

5451645

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310647

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

600 mm

Korkeus:

580 mm

Syvyys:

35 mm

Asennuslevy Kabeldon SDCM x48 ja CDCM x98 kaapin ylä- tai alaosaan, puuta

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan