ABB SMART POWER - Kaappitarvike - SDC- LA, lukko

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - SDC- LA, lukko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - avain

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - muu

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980006298

Sähkönumero

5451429

Toimittajan tuotenumero

2CGX043310596

Tukkuerä

1

Vääntimen tyyppi:

avain

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Kuluttajalukko Kabeldon SDC kaappiin

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan